Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAHR 800 H Fühlhebelmessgerät MarTest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MAHR4303200
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4303200
EAN/GTIN:
     4059192013233
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
fühlhebelmessgerät mahr
fühlhebelmessgerät
fühlhebelmessgerät teilung 0,01
Fühlhebelmessgerät MarTest

Anwendung
Zum Messen von Rundlauf-, Planlauf-, Parallelitäts- und Ebenheitsabweichungen. Zum Zentrieren von Wellen, Bohrungen und Ausrichten von Werkstücken.

Ausführung
• Messwerk stoßgeschützt
• mit O-Ring abgedichtetes Ziffernblatt
• antimagnetische Bauteile
• automatisches Umschalten der Tastrichtung
• Messwerk gelagert in 8 Edelsteinen
• 3 Schwalbenschwanz-Aufnahmeflächen

Ausführung
• Sichtscheibe aus Mineralglas, daher resistent gegen Lösungsmittel
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M2
Messbereich Länge:
0.8 mm
Werkstoff Tastkugel:
Hartmetall
Durchmesser:
28 mm
DIN:
2270
Kalibriergruppe:
L
Anzeige:
Analog
Messtasterlänge ab Kugelmitte:
14.5 mm
Kugeldurchmesser:
2 mm
Messkraft:
0.25 N
Skalenteilungswert:
0.01 mm
Schwenkbereich des Messtasters:
220 Grad
Kalibriergruppenbeschreibung:
Fühlhebelmessgeräte
Weitere Suchbegriffe: Fühlhebelmessgeräte, Messgeräte, Fühlhebel-, Messuhren, Messmittel, Messuhr, Meßuhr, Fühlhebelmeßgerät, MAHR
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 102,48*
€ 123,51*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,88*
€ 124,07*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,17*
€ 127,08*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 105,90*
€ 128,74*
Lager 245
1
€ 7,90*
ab € 110,21*
€ 139,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,53*
€ 166,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.