| |
|
| Artikel-Nr.: 245-MAHR4306850 Herst.-Nr.: 4306850 EAN/GTIN: 4059192013547 |
| |
|
| | |
| Messtaster für Fühlhebelmessgeräte für MarTest
Anwendung Messtaster für Fühlhebelmessgerät MarTest
Hinweis Messtaster nur in der Länge austauschen, für das das Fühlhebelmessgerät ausgelegt ist. • 800 tl Messeinsatz, Durchmesser 2, 0 mm Hartmetall, Länge entspricht 41.24 mm Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | M2 | Messtasterlänge ab Kugelmitte: | 41.24 mm | Werkstoff: | Hartmetall | Kugeldurchmesser: | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messeinsatz, Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, kugel messeinsatz mahr, fühlhebelmessgerät taster, messeinsatz kugel, Messuhren, Messmittel, Messuhr, Meßuhr, MAHR |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 13,85* | € 19,71* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,10* | € 20,95* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,85* | € 21,11* | | | | | | 20 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 13,97* | € 21,14* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,39* | € 23,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|