Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAHR 1003 Feinzeiger Millimess +/-50µm, 1µm Schaft Durchmesser 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MAHR4334000
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4334000
EAN/GTIN:
     4059192014100
Suchbegriffe:
Feinzeiger
feinzeiger mahr
feinzeiger
Feinzeiger MAHR 1003 Feinzeiger Millimess

Anwendung
Zum Messen von Längen. Optimal geeignet in Vergleichsmessgeräten und für Ebenheits- bzw. Geradheitsmessungen

Ausführung
• stoßgeschützt
• kugelgeführter Messbolzen
• Anschluss für Drahtabhebung
• Zeigerfeineinstellung
• einstellbare Toleranzmarken
• Messwerk rubingelagert

Hinweis
Zur Verwendung in Innenfeinmessgeräten wird zusätzlich Artikel 33149160 benötigt.

Lieferung
Im Etui
Weitere Informationen:
Messbereich Länge:
0.1 mm
Schaftlänge:
20 mm
Stoßschutz:
Ja
DIN:
879
Kalibriergruppe:
K
Wiederholgenauigkeit:
0.5 µm
Anzeige:
Analog
Umkehrspanne:
0.5 µm
Fehlergrenze:
1.2 µm
Messkraft:
1 N
Skalenteilungswert:
0.001 mm
Mit Freihub:
Ja
Schaftdurchmesser:
8 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Feinzeiger
Weitere Suchbegriffe: Messuhren, Messmittel, Messuhr, Meßuhr, MAHR
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 168,00*
€ 193,52*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 164,36*
€ 197,13*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 148,19*
€ 198,39*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 171,98*
€ 201,09*
Lager 245
100
Frei Haus
ab € 176,70*
€ 203,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,58*
€ 242,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,15*
€ 238,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,94*
€ 224,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,10*
€ 221,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,70*
€ 210,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.