Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAHR 1086 R Digitale Messuhr MarCator 50 mm/1 Zoll, 0,0005 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MAHR4337622
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4337622
EAN/GTIN:
     4059192014513
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital mahr
messuhr
messuhr digital
Elektronische Messuhr MarCator 1086 R

Anwendung
Für statische Messungen von Längen und Längendifferenzen

Ausführung
• Faktor einstellbar
• großes LCD Display (11 mm)
• mm/inch-Umschaltung
• LOCK Funktion (Tastenverriegelung)
• Zul. Messabweichung MPEp bei ZW 0,0005=2µm, bei ZW 0,01=20µm

Lieferung
im Etui, mit Batterie CR 2450
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
multiCOM
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2450N Lithium
Bruttogewicht:
0.350 kg
Messkraft max.:
2.7 N
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Messkraft min.:
1.25 N
Messbereich Länge:
50 mm
Absolut Funktion:
Ja
Zählrichtung umkehrbar:
Ja
Toleranzwerteingabe:
Ja
Ziffernschrittwert:
0.0005 mm
Schutzart IP:
IP 42
Abschaltautomatik:
Ja
Kalibriergruppe:
CE
Akku-/Batteriegewicht:
0.0059 kg
Wiederholgenauigkeit:
1 µm
Akku-/Batteriekapazität:
540 mAh
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Gehäuse drehbar:
Ja
Fehlergrenze:
8 µm
Akku enthalten:
Ja
Preset-Funktion:
Ja
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messuhr
Messkraft min./max.:
1,25-2,7 N
Weitere Suchbegriffe: Messuhren, Messuhren, elektronische, Messmittel, Meßuhr, MAHR
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 667,72*
€ 711,77*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 669,70*
€ 711,98*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 653,44*
€ 712,43*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,40*
€ 712,48*
Lager 245
3
Frei Haus
ab € 694,63*
€ 735,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,48*
€ 875,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,13*
€ 870,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,26*
€ 844,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,03*
€ 831,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,63*
€ 826,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
48062
ab € 1,08*
Sonstiges
Mahr
4336311
ab € 31,72*
Sonstiges
Mahr
4102915
ab € 82,90*
Sonstiges
Mahr
4102410
ab € 72,04*
Sonstiges
Mahr
4102357
ab € 93,40*
Sonstiges
Mahr
4336230
ab € 362,25*
Sonstiges
Mahr
4336237
ab € 360,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.