Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAHR 3D Messgelenkstativ mit Microfeineinstellung 815 MF 204 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MAHR4420386
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4420386
EAN/GTIN:
     4059192061760
Suchbegriffe:
3-D Mess-Gelenkstativ
3D Mess-Gelenkstativ
Gelenkstativ
Messgelenkstativ
3D-Mess-Gelenkstativ µ-Line 815 MF

Anwendung
Höchste Stabilität und Steifigkeit für μ-genaue Messungen

Ausführung
• mechanische, wartungsfreie Zentralklemmung
• Schwalbenschwanzaufnahme und Aufnahme Ø 8 mm
• starker Haftmagnet mit prismatischer Sohle

Ausführung
• einfache, schnelle Bedienung
• hohe Beweglichkeit, exakte Positionierung
• Präzisionsjustierung mit hoher Wiederholgenauigkeit für Messungen im µ-Bereich

Lieferung
ohne Feinzeiger
Weitere Informationen:
Fußhöhe:
55 mm
Fußbreite:
50 mm
Aktionsradius:
204 mm
Fußlänge:
60 mm
Haftkraft:
800 N
Höhe:
317 mm
Wellendurchmesser max.:
120 mm
Fußgröße:
60 x 50 x 55 mm
Weitere Suchbegriffe: 3-d mess-gelenkstativ, Mess-Gelenkstative, 3-D-, Messuhren, Messmittel, 3 D, 3D, Messgelenkstative, Stative, Gelenkstative, MAHR
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 404,39*
€ 467,75*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,44*
€ 471,94*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,61*
€ 515,29*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 448,11*
€ 529,40*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,43*
€ 572,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,29*
€ 613,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,30*
€ 562,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,45*
€ 534,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,13*
€ 526,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,61*
€ 507,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.