Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Stichsäge 4351 FCTJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MAKITA4351FCTJ
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     4351FCTJ
EAN/GTIN:
     0088381639224
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Stichsäge 4351 FCTJ 720 Watt

Anwendung
Zum kraftvollen Sägen in Holz, Buntmetall und Stahlblech.
• Absaugadapter
• elektronisch einstellbarer Hub
• Grundplatte aus Aluminiumdruckguss 

Ausführung
• weniger Verkanten bei Kurvenschnitten durch Vierkant-Hubstange
• vibrationsreduziert
• werkzeugloser Sägeblattwechsel

Lieferung
Absaugstutzen, Sägeblatt, Gleitplatte Kunststoff, Spanreißschutz, 6-KT Stiftschlüssel, im Kunststoffkoffer MAKPAC 1
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Hubhöhe:
26 mm
Bruttogewicht:
4.980 kg
Leistungsaufnahme:
720 W
Nennspannung min.:
230 V
Schnittleistung Holz max.:
135 mm
Leerlaufhubzahl max.:
2800 U/min
Mit Arbeitsausleuchtung:
Ja
Schnittleistung Stahl max.:
10 mm
Anzahl Pendelhub-Stufen:
4
Ausführung Griff:
Knaufgriff
Leistungsaufnahme max.:
720 W
Leerlaufhubzahl min.:
800 U/min
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Schnittleistung Buntmetall max.:
20 mm
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
2.5 kg
Leerlaufhubzahl min./max.:
800-2800 U/min
Hersteller Artikelnummer:
4351FCTJ
Weitere Suchbegriffe: Stichsägeblatt, stichsägeblatt makita, stichsägeblatt, Pendelstichsägen, Elektro-, Sägen, Stich-, Stichsägen, Elektro-, Elektro Stichsäge, Elektrostichsäge, Elektrosäge, Elektro-Säge, MAKITA
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 137,45*
€ 168,21*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 140,78*
€ 170,56*
€ 4,90*
ab € 139,20*
€ 170,86*
Frei Haus
ab € 142,93*
€ 173,39*
Lager 245
3
Frei Haus
ab € 145,52*
€ 176,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,12*
€ 209,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,98*
€ 179,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,52*
€ 173,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
4329K
ab € 149,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.