Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANNESMANN DEMAG Druckluft-Geradschleifer GK 282 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MANNESMANNDEMAG29938025
Hersteller:
     Mannesmann Demag
Herst.-Nr.:
     29938025
EAN/GTIN:
     4251757300356
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer
Druckluft-Geradschleifer GK 282 H

Anwendung
für leichte Entgratarbeiten
• Ergonomische Bauform
• Abluft: hinten (über Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpfung)
• mit durchzugstarkem Lamellenmotor

Lieferung
inklusive Schlaucheinheit und Spannzangenschlüsseln
Weitere Informationen:
Spannzangendurchmesser:
6 mm
Anschlussgewinde:
G 1/4 Zoll
Leerlaufdrehzahl max.:
30000 U/min
Schalldruckpegel:
67 dB
HM-Rotierfräserdurchmesser max.:
10 mm
Leistungsabgabe:
240 W
Passend für Schleifkörperdurchmesser max.:
16 mm
Länge:
141 mm
Ausführung Ventil:
Hebelventil
Leerlaufdrehzahl min.:
0 U/min
Luftverbrauch:
6.6 l/s
Modell:
GK 282 H
Durchmesser Gehäuse:
30 mm
Gewicht:
0.33 kg
Leerlaufdrehzahl min./max.:
0-30000 U/min
Hersteller Artikelnummer:
29938025
Weitere Suchbegriffe: druckluft-geradschleifer mannesmann demag, druckluft geradschleifer, Druckluft, Druckluft-Werkzeug, Schleifmaschinen, Druckluft-Schleifer, Druckluft-Schleifmaschine, Schleifer, Druckluftwerkzeug, Pneumatikschleifer, Pneumatik-Schleifer, MANNESMANN DEMAG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,21*
€ 834,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,53*
€ 815,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,99*
€ 747,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,85*
€ 735,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,07*
€ 718,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.