Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANNESMANN DEMAG Druckluft-Geradschleifer G 551 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MANNESMANNDEMAG29939855
Hersteller:
     Mannesmann Demag
Herst.-Nr.:
     29939855
EAN/GTIN:
     4251757300004
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer
Druckluft-Geradschleifer G 551 D

Anwendung
Speziell für feine Fräs-, Schleif-, Gravier- und Polierarbeiten

Ausführung
• Ergonomische Bauform
• Abluft nach hinten über Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpfung
• Hohe Drehzahl für exzellente Bearbeitungsqualität

Ausführung
• Hohe Rundlaufgenauigkeit für lange Dauerlaufzeiten

Lieferung
inklusive Schlaucheinheit und Spannzangenschlüsseln
Weitere Informationen:
Spannzangendurchmesser:
3 mm
Leerlaufdrehzahl max.:
55000 U/min
Schalldruckpegel:
74 dB
HM-Rotierfräserdurchmesser max.:
6 mm
Leistungsabgabe:
100 W
Passend für Schleifkörperdurchmesser max.:
8 mm
Länge:
120 mm
Ausführung Ventil:
Drehventil
Leerlaufdrehzahl min.:
0 U/min
Luftverbrauch:
2 l/s
Durchmesser Gehäuse:
14 mm
Gewicht:
0.15 kg
Leerlaufdrehzahl min./max.:
0-55000 U/min
Hersteller Artikelnummer:
29939855
Weitere Suchbegriffe: druckluft-geradschleifer mannesmann demag, druckluft geradschleifer, Druckluft, Druckluft-Werkzeug, Schleifmaschinen, Druckluft-Schleifer, Druckluft-Schleifmaschine, Schleifer, Druckluftwerkzeug, Pneumatikschleifer, Pneumatik-Schleifer, MANNESMANN DEMAG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,56*
€ 764,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,68*
€ 749,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,79*
€ 679,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,44*
€ 668,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,85*
€ 648,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.