Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANNESMANN DEMAG Druckluft-Geradschleifer G 352 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MANNESMANNDEMAG29946075
Hersteller:
     Mannesmann Demag
Herst.-Nr.:
     29946075
EAN/GTIN:
     4251757300509
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer
Druckluft-Geradschleifer G 352 H

Anwendung
Für leichte und schwere Entgratarbeiten

Ausführung
• Abluft nach hinten über Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpfung
• Sicherheitshebelventil entspricht der EN 792
• Durchzugstarker Lamellenmotor

Lieferung
inklusive Schlaucheinheit und Spannzangenschlüsseln
Weitere Informationen:
Spannzangendurchmesser:
6 mm
Anschlussgewinde:
G 1/4 Zoll
Leerlaufdrehzahl max.:
35000 U/min
Schalldruckpegel:
73 dB
HM-Rotierfräserdurchmesser max.:
10 mm
Leistungsabgabe:
290 W
Passend für Schleifkörperdurchmesser max.:
16 mm
Länge:
171 mm
Ausführung Ventil:
Hebelventil
Leerlaufdrehzahl min.:
0 U/min
Luftverbrauch:
7.5 l/s
Modell:
G 352 H
Durchmesser Gehäuse:
30 mm
Gewicht:
0.36 kg
Leerlaufdrehzahl min./max.:
0-35000 U/min
Hersteller Artikelnummer:
29946075
Weitere Suchbegriffe: druckluft-geradschleifer mannesmann demag, druckluft geradschleifer, Druckluft, Druckluft-Werkzeug, Schleifmaschinen, Druckluft-Schleifer, Druckluft-Schleifmaschine, Schleifer, Druckluftwerkzeug, Pneumatikschleifer, Pneumatik-Schleifer, MANNESMANN DEMAG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 688,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,10*
€ 934,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,69*
€ 909,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,42*
€ 847,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,54*
€ 834,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,41*
€ 819,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.