Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mannesmann Demag Druckluft-Geradschleifer G 813 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MANNESMANNDEMAG60019745
Hersteller:
     Mannesmann Demag
Herst.-Nr.:
     60019745
EAN/GTIN:
     4251757301025
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer
Druckluft-Geradschleifer G 813 D

Anwendung
für feine Fräs-, Schleif-, Gravier- und Polierarbeiten
• Ergonomische Bauform
• Abluft: hinten (über Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpfung)

Lieferung
inklusive Schlaucheinheit
Weitere Informationen:
Spannzangendurchmesser:
3 mm
Leerlaufdrehzahl max.:
70000 U/min
Schalldruckpegel:
76 dB
Leistungsaufnahme:
70 W
HM-Rotierfräserdurchmesser max.:
4 mm
Passend für Schleifkörperdurchmesser max.:
6 mm
Länge:
120 mm
Ausführung Ventil:
Drehventil
Leerlaufdrehzahl min.:
0 U/min
Luftverbrauch:
2 l/s
Modell:
G 813 D
Durchmesser Gehäuse:
14 mm
Gewicht:
0.08 kg
Leerlaufdrehzahl min./max.:
0-70000 U/min
Hersteller Artikelnummer:
60019745
Weitere Suchbegriffe: druckluft-geradschleifer mannesmann demag, druckluft geradschleifer, Druckluft, Druckluft-Werkzeug, Schleifmaschinen, Druckluft-Schleifer, Druckluft-Schleifmaschine, Schleifer, Druckluftwerkzeug, Pneumatikschleifer, Pneumatik-Schleifer, MANNESMANN DEMAG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,99*
€ 654,85*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,03*
€ 681,09*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,09*
€ 810,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,98*
€ 785,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,16*
€ 723,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,27*
€ 711,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,03*
€ 697,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.