Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANNESMANN DEMAG Druckluft-Geradschleifer G 813 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MANNESMANNDEMAG60019755
Hersteller:
     Mannesmann Demag
Herst.-Nr.:
     60019755
EAN/GTIN:
     4251757301032
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer
Druckluft-Geradschleifer G 813 H

Anwendung
für feine Fräs-, Schleif-, Gravier- und Polierarbeiten
• Ergonomische Bauform
• Abluft: hinten (über Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpfung)

Lieferung
inklusive Schlaucheinheit
Weitere Informationen:
Spannzangendurchmesser:
3 mm
Leerlaufdrehzahl max.:
70000 U/min
Schalldruckpegel:
76 dB
Leistungsaufnahme:
70 W
HM-Rotierfräserdurchmesser max.:
4 mm
Passend für Schleifkörperdurchmesser max.:
6 mm
Länge:
120 mm
Ausführung Ventil:
Hebelventil
Leerlaufdrehzahl min.:
0 U/min
Luftverbrauch:
2 l/s
Modell:
G 813 H
Durchmesser Gehäuse:
14 mm
Gewicht:
0.11 kg
Leerlaufdrehzahl min./max.:
0-70000 U/min
Hersteller Artikelnummer:
60019755
Weitere Suchbegriffe: druckluft-geradschleifer mannesmann demag, druckluft geradschleifer, Druckluft, Druckluft-Werkzeug, Schleifmaschinen, Druckluft-Schleifer, Druckluft-Schleifmaschine, Schleifer, Druckluftwerkzeug, Pneumatikschleifer, Pneumatik-Schleifer, MANNESMANN DEMAG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 586,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,12*
€ 811,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,41*
€ 794,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,20*
€ 724,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,24*
€ 713,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,06*
€ 697,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.