Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANNESMANN DEMAG Druckluft-Geradschleifer G 357 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MANNESMANNDEMAG60022755
Hersteller:
     Mannesmann Demag
Herst.-Nr.:
     60022755
EAN/GTIN:
     4251757301063
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer
Druckluft-Geradschleifer G 357 H

Anwendung
für leichte Entgratarbeiten
• mit schwimmender Lagerung
• Abluft: hinten (über Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpfung)
• mit durchzugstarkem Lamellenmotor
• Ergonomische Bauform

Ausführung
• schwimmende Lagerung gewährleistet eine ratterfreie Werkstückbearbeitung
• reduzierter Fräserverschleiß und Standzeitenverlängerung - Zähneausbruch wird vermieden

Lieferung
inklusive Schlaucheinheit und Spannzangenschlüsseln
Weitere Informationen:
Spannzangendurchmesser:
6 mm
Anschlussgewinde:
G 1/4 Zoll
Leerlaufdrehzahl max.:
38000 U/min
Schalldruckpegel:
73 dB
HM-Rotierfräserdurchmesser max.:
10 mm
Leistungsabgabe:
320 W
Passend für Schleifkörperdurchmesser max.:
16 mm
Länge:
170 mm
Ausführung Ventil:
Hebelventil
Leerlaufdrehzahl min.:
0 U/min
Luftverbrauch:
7.5 l/s
Modell:
G 357 H
Durchmesser Gehäuse:
39 mm
Gewicht:
0.50 kg
Leerlaufdrehzahl min./max.:
0-38000 U/min
Hersteller Artikelnummer:
60022755
Weitere Suchbegriffe: druckluft-geradschleifer mannesmann demag, druckluft geradschleifer, Druckluft, Druckluft-Werkzeug, Schleifmaschinen, Druckluft-Schleifer, Druckluft-Schleifmaschine, Schleifer, Druckluftwerkzeug, Pneumatikschleifer, Pneumatik-Schleifer, MANNESMANN DEMAG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 735,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,98*
€ 990,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,03*
€ 948,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,11*
€ 903,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,62*
€ 889,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,45*
€ 875,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.