Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANNESMANN DEMAG Druckluft-Geradschleifer G 120 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MANNESMANNDEMAG60026695
Hersteller:
     Mannesmann Demag
Herst.-Nr.:
     60026695
EAN/GTIN:
     4251757301247
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer
Druckluft-Geradschleifer G 120 H

Anwendung
für schwere Entgratarbeiten. Ideal zum Bürsten.
• Abluft: hinten (über Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpfung)

Lieferung
inklusive Schlaucheinheit und Spannzangenschlüsseln
Weitere Informationen:
Spannzangendurchmesser:
6 mm
Anschlussgewinde:
G 1/4 Zoll
Leerlaufdrehzahl max.:
12000 U/min
Schalldruckpegel:
74 dB
HM-Rotierfräserdurchmesser max.:
12 mm
Leistungsabgabe:
400 W
Passend für Schleifkörperdurchmesser max.:
32 mm
Länge:
205 mm
Ausführung Ventil:
Hebelventil
Leerlaufdrehzahl min.:
0 U/min
Luftverbrauch:
12.0 l/s
Modell:
G 120 H
Durchmesser Gehäuse:
39 mm
Gewicht:
0.88 kg
Leerlaufdrehzahl min./max.:
0-12000 U/min
Hersteller Artikelnummer:
60026695
Weitere Suchbegriffe: druckluft-geradschleifer mannesmann demag, druckluft geradschleifer, Druckluft, Druckluft-Werkzeug, Schleifmaschinen, Druckluft-Schleifer, Druckluft-Schleifmaschine, Schleifer, Druckluftwerkzeug, Pneumatikschleifer, Pneumatik-Schleifer, MANNESMANN DEMAG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 794,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,63*
€ 1.059,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,62*
€ 1.027,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,74*
€ 976,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,28*
€ 960,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,53*
€ 945,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.