Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANNESMANN DEMAG Druckluft-Geradschleifer G 604 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MANNESMANNDEMAG60050455
Hersteller:
     Mannesmann Demag
Herst.-Nr.:
     60050455
EAN/GTIN:
     4251757301872
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer
Druckluft-Geradschleifer G 604 D

Anwendung
Speziell für feine Fräs-, Schleif-, Gravier- und Polierarbeiten
• Ergonomische Bauform
• Abluft: hinten (über Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpfung)
• mit elastischer Spindellagerung und Spindelschutzkappe

Lieferung
inklusive Schlaucheinheit und Spannzangenschlüsseln
Weitere Informationen:
Spannzangendurchmesser:
3 mm
Leerlaufdrehzahl max.:
60000 U/min
Schalldruckpegel:
70 dB
HM-Rotierfräserdurchmesser max.:
4 mm
Leistungsabgabe:
100 W
Passend für Schleifkörperdurchmesser max.:
6 mm
Länge:
113 mm
Ausführung Ventil:
Drehventil
Leerlaufdrehzahl min.:
0 U/min
Luftverbrauch:
3 l/s
Modell:
G 604 D
Durchmesser Gehäuse:
20 mm
Gewicht:
0.21 kg
Leerlaufdrehzahl min./max.:
0-60000 U/min
Hersteller Artikelnummer:
60050455
Weitere Suchbegriffe: druckluft-geradschleifer mannesmann demag, druckluft geradschleifer, Druckluft, Druckluft-Werkzeug, Schleifmaschinen, Druckluft-Schleifer, Druckluft-Schleifmaschine, Schleifer, Druckluftwerkzeug, Pneumatikschleifer, Pneumatik-Schleifer, MANNESMANN DEMAG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 737,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,69*
€ 992,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,40*
€ 964,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,80*
€ 906,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,71*
€ 892,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,92*
€ 878,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.