Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARKAL Permanentmarker Dura-Ink 15 SCHWARZ, Strichstärke 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MARKAL096023
Hersteller:
     Markal
Herst.-Nr.:
     096023
EAN/GTIN:
     0048615960234
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker schwarz
permanent marker
Permanentmarker

Anwendung
Zum dauerhaften Markieren auf Metall, Pappe, Kunststoff, Glas, Bauholz/Schnittholz sowie auf Stoffen und Gewebe.

Ausführung
• Clipp-Kappen helfen Marker einfach und sicher zu verstauen
• schlagfeste Schäfte und extra stabile Spitze sorgen für eine lange und akkurate Nutzung
• mit verschleißfester Tintenformel für dauerhafte Markierungen
Weitere Informationen:
Spitzenform:
Rundspitze
Strichstärke:
1.5 mm
Anzahl Stück pro Paket:
12
Farbe:
Schwarz
Typ:
DURA-INK FINE
Weitere Suchbegriffe: Chemieprodukte, Marker, Markierstifte, Beschriftung, Beschriftungsmittel, Stifte, Permanent-Marker, MARKAL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
12
€ 5,99*
ab € 0,77*
€ 1,18*
Lager 245
384
12
€ 7,90*
ab € 0,78*
€ 1,19*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 14,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.