Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXION Tischbohrmaschine BT 20 ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     245-MAXIONM00028
Hersteller:
     MAXION Jänsch & Ortlepp
Herst.-Nr.:
     M00028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
MAXION Tischbohrmaschine (Werkzeugmaschine) • Leistungsstarke MK2-Maschine mit Easy-Scroll-Bedienrad und großem Display. Digitale Bohrtiefe, Stückzähler, Bohrtiefenfeineinstellung und LED-Leuchte gehören bereits zur Standardausstattung. Somit vereint die neue BT 20 innovative Features mit bewährter Antriebstechnologie.
Weitere Informationen:
Säulendurchmesser:
90 mm
Drehzahl min.:
200 U/min
Drehzahl max.:
3600 U/min
Vorschubart:
Stufenlos
Bohrfutteraufnahme:
MK 2
Spindeldrehzahl max.:
3600 U/min
Nennspannung:
400 V/AC
Spindeldrehzahl min.:
200 U/min
Gewindeschneidleistung max.:
M16
Gewicht:
120 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischbohrmaschine, getriebebohrmaschine mk4, tischbohrmaschine, Tischbohrmaschinen, Tisch-Bohrmaschinen, MAXION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.120,50*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.227,07*
€ 8.600,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.203,64*
€ 8.572,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.120,50*
€ 8.473,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.