Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-META200130140 Herst.-Nr.: 200130140 EAN/GTIN: 4026212007886 |
| |
|
| | |
| Tiefenauflage - schwere Ausführung Tragfähigkeit pro Paar 1500 kg, für Palettenregal META MULTIPAL
Anwendung Erforderlich bei Quereinlagerungen von Europaletten Weitere Informationen: | | Tiefe: | 1100 mm | Werkstoff: | Stahlblech | Oberfläche: | PLV | Hergestellt in: | Deutschland | Ausführung: | Schwer | Farbe: | Rotorange RAL 2001 | Tragfähigkeit pro Paar: | 1500 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenregaltiefenauflage, Querauflage für Palettenregal, Tiefenauflage für Palettenregal, palettenregal tiefenauflage, Palettenregale, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, META |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,71* | € 52,15* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 37,99* | € 52,39* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 41,76* | € 57,16* | | | | | 27 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 42,09* | € 57,96* | | | | Lager 245 | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 45,00* | € 63,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|