Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-META20077792 Herst.-Nr.: 20077792 EAN/GTIN: 4026212134568 |
| |
|
| | |
| Tiefenauflage - leichte Ausführung Tragfähigkeit pro Paar 1100 kg, für Palettenregal META MULTIPAL
Anwendung Erforderlich bei Quereinlagerungen von Europaletten Weitere Informationen: | | Tiefe: | 1100 mm | Werkstoff: | Stahlblech | Oberfläche: | PLV | Ausführung: | Leicht | Farbe: | Rotorange RAL 2001 | Tragfähigkeit pro Paar: | 1100 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenregal Tiefenauflage, Palettenregalquerauflage, Palettenregaltiefenauflage, Querauflage für Palettenregal, Tiefenauflage für Palettenregal, Palettenregal Kufenträger, Palettenregal Winkelauflagen, Palettenregalwinkelauflage, Tiefenwinkel-Rahmen, Tiefenwinkelrahmen, Winkelauflage für Palettenregal, palettenregal, Palettenregale, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, META |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,88* | € 29,58* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,57* | € 30,67* | | | | Lager 245 | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,28* | € 31,44* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 22,82* | € 32,16* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,31* | € 34,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|