Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Tiefenauflage schwer 1100 feuerverzinkt für Spanplatten von 0 - 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-META20089998
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20089998
EAN/GTIN:
     4026212241396
Suchbegriffe:
Multipal Regal
Regal Multipal
Palettenregal Tiefenauflage
Palettenregalquerauflage
Tiefenauflage - schwere Ausführung Tragfähigkeit pro Paar 1500 kg, für Palettenregal META MULTIPAL

Anwendung
Erforderlich bei Quereinlagerungen von Europaletten
Weitere Informationen:
Tiefe:
1100 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
ZN
Hergestellt in:
Deutschland
Ausführung:
Schwer
Farbe:
Zink
Tragfähigkeit pro Paar:
1500 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenregaltiefenauflage, Querauflage für Palettenregal, Tiefenauflage für Palettenregal, palettenregal tiefenauflage, Palettenregale, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, META
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,01*
€ 71,27*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,08*
€ 71,70*
26 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 60,64*
€ 78,10*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,89*
€ 78,45*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 64,56*
€ 86,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.