Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Tiefenauflage schwer 800 mm feuerverzinkt für Spanplatten von 0 - 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-META20092685
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20092685
EAN/GTIN:
     4026212246162
Suchbegriffe:
Multipal Regal
Regal Multipal
Palettenregal Tiefenauflage
Palettenregalquerauflage
Tiefenauflage - schwere Ausführung Tragfähigkeit pro Paar 1500 kg, für Palettenregal META MULTIPAL

Anwendung
Erforderlich bei Quereinlagerungen von Europaletten
Weitere Informationen:
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
ZN
Hergestellt in:
Deutschland
Ausführung:
Schwer
Farbe:
Zink
Tragfähigkeit pro Paar:
1500 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenregaltiefenauflage, Querauflage für Palettenregal, Tiefenauflage für Palettenregal, palettenregal tiefenauflage, Palettenregale, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, META
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,62*
€ 64,08*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,57*
€ 64,34*
26 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 52,23*
€ 70,20*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,57*
€ 76,01*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 55,68*
€ 76,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.