Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Steckregal CLIP 150 Zusatzboden verzinkt 1000x400 mm Befestigungszubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-META20095575
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20095575
EAN/GTIN:
     4026212264814
Suchbegriffe:
Clip 150 Regal
Regal Clip 150
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden für Steckregal, Tragfähigkeit 150 kg

Ausführung
• im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör
• Kantenhöhe 40 mm
• inkl. Fachbodenträger
Weitere Informationen:
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
ZN
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
150 kg
Länge:
1000 mm
Ausführung:
Zum Einschrauben
Farbe:
Zink
Höhe:
40 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,41*
€ 19,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,06*
€ 21,70*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,34*
€ 21,83*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,38*
€ 22,25*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,70*
€ 22,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.