Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METABO Akku-Pack Li-ion 12 V / 2,0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-METABO625406000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625406000
EAN/GTIN:
     4061792003422
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku-Pack LiHD 12 V / 4,0 Ah

Ausführung
• LiHD Akkupacks für ultimative Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung
• Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
• Patentierte “AIR COOLED”-Ladetechnologie
• Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer
• Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands

Ausführung
• Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Akku-/Batterietyp:
Li-lon
Akku-/Batteriebezeichnung:
12 V Lithium-Ionen Akku
Bruttogewicht:
0.265 kg
Akku-/Batteriespannung:
12 V
Mit Akku-Kapazitätsanzeige:
Ja
Nennenergie:
24 Wh
Mit Akku/Batterie:
Betrieb mit Akku
Akku-/Batteriegewicht:
0.19 kg
Akku-/Batteriekapazität:
2.0 Ah
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Typ:
Akku-Pack Li-ion 12 V / 2,0 Ah
Akku enthalten:
Ja
Gewicht:
0.19 kg
Hersteller Artikelnummer:
625406000
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, akku für metabo 12v 2,0ah, akku für metabo, akku für metabo 12v, Akku, Elektrowerkzeug, Akku-, Akkumaschine, Elektromaschine, Ersatzakku, Ersatzakkus, METABO
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,57*
€ 46,40*
7 Tage
1
€ 4,95*
ab € 36,16*
€ 46,60*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,00*
€ 46,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,18*
€ 46,84*
Lager 245
9
€ 7,90*
ab € 36,98*
€ 47,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.