Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METABO Zubehörset-SP, 86-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-METABO626708000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626708000
EAN/GTIN:
     4007430240255
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
METABO Handwerkzeug Sortiment, Handwerkzeug Satz (nicht spezifiziert) • Bestehend aus: HSS-TiN-Metallbohrer (14 St.): 1,5 mm x 2, 2,0 mm x 2, 2,5 mm x 1, 3,0 mm x 2, 3,5 mm x 1, 4,0 mm x 1, 4,5 mm x 1, 5,0 mm x 1, 5,5 mm x 1, 6,0 mm x 1, 6,5 mm x 1; HM-Steinbohrer (7 St.): 4,0 mm x 1, 5,0 mm x 1, 6,0 mm x 2, 7,0 mm x 1, 8,0 mm x 1, 10,0 mm x 1; Holzbohrer (5 St.): je 1 x 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm; Flachholzbohrer (4 St.): je 1 x 12,0 mm, 16,0 mm, 20,0 mm, 25,0 mm; S 2-Bits, L= 25 mm (32 St.): PH 0 x 1, PH 1 x 2, PH 2 x 2, PH 3 x 2; PZ 0 x 1, PZ 1 x 2, PZ 2 x 2, PZ 3 x 2; S 3 x 1, S 4 x 2, S 6 x 2; S 7 x 1; TX 10 x 1 , TX 15 x 2, TX 20 x 2, TX 25 x 1, TX 30 x 1; H 3 x 1 , H. 4 x 1, H 5 x 2, H 6 x1; S 2-Bits, L= 50 mm (8 St.): je 1 x PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 3; TX 15, TX 20; Steckschlüssel (8 St.): je 1 x 5,0 mm, 6,0 mm, 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm, 10,0 mm, 11,0 mm, 12,0 mm; Tiefenanschlag (4 St.) je 1 x 3,0 mm, 5,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm; 1 x Holzsenker; 1 x magn. Bithalter; 1 x Ø-Lineal; 1 x Inbusschlüssel;
Weitere Informationen:
Typ:
Zubehörset-SP, 86-teilig
Weitere Suchbegriffe: Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, bit-satz, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze, Werkzeugsatz, METABO
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,27*
€ 32,48*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 23,58*
€ 32,52*
4 Tage
32
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,53*
€ 32,53*
1 Tag
25
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 25,12*
€ 33,04*
Lager 245
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 28,03*
€ 36,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 12,07*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.