Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-METABO630980000 Herst.-Nr.: 630980000 EAN/GTIN: 4007430423689 |
| |
|
| | |
| Biegsame Welle Drehzahlbereich 7500-30000 U/min, 8 mm
Anwendung Verlängerung für Schleif- und Fräsarbeiten.
Ausführung • beidseitig kugelgelagert • Spannbohrung 8 mm
Hinweis 8 mm Antriebszapfen zum Befestigen der Biegewelle in der Spannbohrung der Antriebsmaschine. Wenn die Spannbohrung der Antriebsmaschine ein anderes Maß als 8 mm hat, muss die Spannzange der Antriebsmaschine gewechselt werden. 6 mm Spannzange als Zubehör erhältlich. Weitere Informationen: | | Wellenlänge: | 1.3 m | Akku-/Batterieanzahl: | 0 | Spannzangendurchmesser: | 8 mm | Bruttogewicht: | 0.918 kg | Drehzahl min.: | 7500 U/min | Drehzahl max.: | 30000 U/min | Produktkategorie: | B2C-Produkt | Modell: | 30980 | Spanndurchmesser max.: | 8 mm | Akku enthalten: | Nein | Drehzahl min./max.: | 7500-30000 U/min | Hersteller Artikelnummer: | 630980000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geradschleifer, Elektro-, Schleifmaschinen, Elektro-, Biegsame Wellen, Welle biegsam, METABO |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 290,01* | € 333,82* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,86* | € 334,52* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 306,74* | € 347,40* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 296,80* | € 353,72* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 317,67* | € 359,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|