Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Scheiben Bügelmessschraube gehärtete Stahlscheiben 175-200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO123-108
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     123-108
EAN/GTIN:
     4946368013060
Suchbegriffe:
Bügelmessschrauben
Messmittel
Bügelmessschraube
Bügelmeßschraube
Bügelmessschraube mit Tellermessflächen

Anwendung
Zum Messen der Zahnweite an Zahnrädern, für Einstiche, Nutabstände usw.

Ausführung
• Skalentrommel und Hülse seidenmatt verchromt
• Messflächen aus gehärtetem Stahl
• Friktionskupplung für gleichbleibend wiederholbare Messkraft

Ausführung
• Erreicht schwer zugängliche Messstellen

Lieferung
Einschließlich Box, Einstellnormal
Weitere Informationen:
Messflächendurchmesser:
30 mm
Messkraft max.:
11 N
Messkraft min.:
0.7 N
Steigung Messspindel:
0.5 mm
Kalibriergruppe:
D
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
175 mm
Messbereich Länge max.:
200 mm
Fehlergrenze:
8 µm
Spindelklemmung:
Ja
Bügeltiefe:
118 mm
Noniusteilung:
0,01 mm
Messbereich Länge min./max.:
175-200 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Bügelmessschrauben
Messkraft min./max.:
0,7-11 N
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,32*
€ 435,05*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,25*
€ 471,79*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,50*
€ 508,39*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,79*
€ 561,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,78*
€ 523,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,65*
€ 487,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,68*
€ 476,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,25*
€ 456,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.