Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Schraubengewinde-Bügelmessschraube 25-50 mm 2-3 mm / 13-9 TPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO125-109
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     125-109
EAN/GTIN:
     4946368014296
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
Gewinde-Bügelmessschraube
Gewinde-Mikrometerschraube
Bügelmessschraube mit einem 60 Grad-V-Amboss und einer konischen Spindelspitze

Anwendung
Zum Messen von z.B. Schraubengewinde

Ausführung
• Skalentrommel und Hülse seidenmatt verchromt
• Friktionskupplung für gleichbleibend wiederholbare Messkraft

Lieferung
Einschließlich Box, Einstellnormal 60° (über 25 mm), Einstellschlüssel
Weitere Informationen:
Anzahl Einstellmaße:
1 STK
Kalibriergruppe:
D
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
25 mm
Messbereich Länge max.:
50 mm
Typ:
Messbare Gewindeart 2-3 mm / 13-9 TPI
Bügeltiefe:
32 mm
Noniusteilung:
0,01 mm
Messbereich Länge min./max.:
25-50 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Bügelmessschrauben
Weitere Suchbegriffe: Gewindebügelmessschraube, Gewindemessschraube, Gewindemikrometerschraube, bügelmeßschraube mitutoyo, gewinde bügelmessschraube, Bügelmessschrauben, Messmittel, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, MITUTOYO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,89*
€ 278,47*
Lager 245
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,00*
€ 313,73*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,73*
€ 373,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,68*
€ 360,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,35*
€ 341,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,27*
€ 326,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,00*
€ 303,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.