Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Gewinde-Bügelmessschraube mit auswechselbaren Einsätzen 50-75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO126-127
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     126-127
EAN/GTIN:
     4946368015705
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
Gewinde-Bügelmessschraube
Gewinde-Mikrometerschraube
Bügelmessschraube mit wechselbaren Einsätzen

Anwendung
Zum Messen von z.B. Schraubengewinde

Ausführung
• Skalentrommel und Hülse seidenmatt verchromt
• Friktionskupplung für gleichbleibend wiederholbare Messkraft

Lieferung
Einschließlich Box, Einstellnormal (60°), Einstellschlüssel
Weitere Informationen:
Messflächendurchmesser:
6.3 mm
Messkraft max.:
10 N
Messkraft min.:
5 N
Steigung Messspindel:
0.5 mm
DIN:
863
Kalibriergruppe:
D
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
50 mm
Messbereich Länge max.:
75 mm
Fehlergrenze:
4 µm
Spindelklemmung:
Ja
Bügeltiefe:
45 mm
Noniusteilung:
0,01 mm
Messbereich Länge min./max.:
50-75 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Bügelmessschrauben
Messkraft min./max.:
5-10 N
Weitere Suchbegriffe: Gewindebügelmessschraube, Gewindemessschraube, Gewindemikrometerschraube, bügelmeßschraube mitutoyo, gewinde bügelmessschraube, Bügelmessschrauben, Messmittel, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, MITUTOYO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,53*
€ 420,76*
Lager 245
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,55*
€ 472,31*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,31*
€ 562,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,49*
€ 544,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,81*
€ 512,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,95*
€ 500,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,55*
€ 473,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.