Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitutoyo Einbaumessschraube MB 6,5 mm 148-303-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO148-303-10
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     148-303-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau-Messschraube
Einbaumessschraube
einbaumessschrauben mitutoyo
einbaumessschraube
Einbau-Messschraube Reguläre Skala, Spannschaft, Drehende Spindel, Messfläche plan, große Trommel

Anwendung
Zum Einbau in Messvorrichtungen und Voreinstellgeräten, als Einstell- und Kontrollelement an Werkzeugmaschinen, zur Feinverstellung von Kreuztischen

Ausführung
• Mit regulärer Skalierung
• Mit einfachem Spannschaft
• Drehende Spindel
Weitere Informationen:
Messflächendurchmesser:
6.35 mm
Datenübertragungsart:
0 - nicht zutreffend
Skalentrommeldurchmesser:
20 mm
Akku-/Batteriebezeichnung:
0 - nicht zutreffend
Steigung Messspindel:
0.5 mm
Schutzart IP:
0 - nicht zutreffend
Ausführung:
Metrisch
Einspannschaftdurchmesser:
9.5 mm
Einspannschaftlänge:
9.5 mm
Kalibriergruppe:
DE
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
0 mm
Werkstoff Messbolzen:
Stahl
Ausführung Kupplung:
0 - nicht zutreffend
Messbereich Länge max.:
6.5 mm
Fehlergrenze:
0.002 mm
Spindelklemmung:
Nein
Messkontaktform:
Flach
Skalenteilungswert:
0.01 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-6,5 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Einbaumessschraube
Weitere Suchbegriffe: Messschrauben, Einbau-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, Einbaumeßschraube, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,71*
€ 75,23*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 65,33*
€ 83,88*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 66,98*
€ 87,98*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.