Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitutoyo Einbaumessschraube MB 25 mm 150-212-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO150-212-10
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     150-212-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau-Messschraube
Einbaumessschraube
einbaumessschrauben mitutoyo
einbau messschraube
Einbau-Messschraube Reguläre Skala, Spannmutter, Drehende Spindel, Messfläche plan

Anwendung
Zum Einbau in Messvorrichtungen und Voreinstellgeräten, als Einstell- und Kontrollelement an Werkzeugmaschinen, zur Feinverstellung von Kreuztischen

Ausführung
• Mit regulärer Skalierung
• Mit Spannmutter
• Drehende Spindel
Weitere Informationen:
Messflächendurchmesser:
6.35 mm
Datenübertragungsart:
0 - nicht zutreffend
Skalentrommeldurchmesser:
18 mm
Akku-/Batteriebezeichnung:
0 - nicht zutreffend
Steigung Messspindel:
0.5 mm
Schutzart IP:
0 - nicht zutreffend
Ausführung:
Metrisch
Einspannschaftdurchmesser:
10 mm
Einspannschaftlänge:
11 mm
Kalibriergruppe:
DE
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
0 mm
Werkstoff Messbolzen:
Hartmetall
Ausführung Kupplung:
0 - nicht zutreffend
Messbereich Länge max.:
25 mm
Fehlergrenze:
0.002 mm
Spindelklemmung:
Ja
Messkontaktform:
Flach
Skalenteilungswert:
0.01 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-25 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Einbaumessschraube
Weitere Suchbegriffe: Messschrauben, Einbau-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, Einbaumeßschraube, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 79,89*
€ 103,80*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 85,80*
€ 113,12*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 91,62*
€ 118,91*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.