Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Einbaumessschraube 0-25 mm Messbereich mit Klemmung sphärisch SR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO150-803
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     150-803
EAN/GTIN:
     4946368385976
Suchbegriffe:
Einbau-Messschraube
Einbaumessschraube
einbaumessschrauben mitutoyo
einbaumessschraube
Einbaumessschrauben Standardgröße mit sphärischer Spindel

Anwendung
Zum Einbau in Messvorrichtungen und Voreinstellgeräten, als Einstell- und Kontrollelement an Werkzeugmaschinen, zur Feinverstellung von Kreuztischen

Ausführung
• Mit regulärer Skalierung
• Mit einfachem Spannschaft
• Drehende Spindel • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Messflächendurchmesser:
6.35 mm
Datenübertragungsart:
0 - nicht zutreffend
Skalentrommeldurchmesser:
18 mm
Akku-/Batteriebezeichnung:
0 - nicht zutreffend
Messbereich Länge:
25 mm
Steigung Messspindel:
0.5 mm
Schutzart IP:
0 - nicht zutreffend
Ausführung:
Metrisch
Einspannschaftdurchmesser:
10 mm
Einspannschaftlänge:
15 mm
Kalibriergruppe:
DE
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
0 mm
Werkstoff Messbolzen:
Stahl
Ausführung Kupplung:
Ratschenkupplung
Messbereich Länge max.:
25 mm
Fehlergrenze:
0.002 mm
Spindelklemmung:
Ja
Messkontaktform:
Sphärisch (SR4)
Skalenteilungswert:
0.01 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-25 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Einbaumessschraube
Weitere Suchbegriffe: Messschrauben, Einbau-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, MITUTOYO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,14*
€ 191,13*
Lager 245
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,05*
€ 215,24*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,24*
€ 256,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,48*
€ 240,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,08*
€ 225,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,05*
€ 197,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.