Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Scheiben-Bügelmessschraube nicht drehende Spindel 75-100 mm 5-10 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO169-207-10
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     169-207-10
EAN/GTIN:
     4946368847610
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
Teller-Bügelmessschraube
Teller-Messschraube
Bügelmessschraube mit Tellermessflächen, nicht drehender Spindel

Anwendung
Zum Messen der Zahnweite an Zahnrädern, für Einstiche, Nutabstände usw.

Ausführung
• Skalentrommel und Hülse seidenmatt verchromt
• Messflächen aus gehärtetem Stahl
• Friktionskupplung für gleichbleibend wiederholbare Messkraft
• Messspindel nicht drehend
• Messbarer Teilungsbereich: Modul 0,5 - 6

Ausführung
• Erreicht schwer zugängliche Messstellen

Lieferung
Einschließlich Box und Einstellschlüssel
Weitere Informationen:
Messflächendurchmesser:
20 mm
Messkraft max.:
10 N
Messkraft min.:
5 N
Steigung Messspindel:
0.5 mm
Kalibriergruppe:
D
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
75 mm
Messbereich Länge max.:
100 mm
Fehlergrenze:
6 µm
Spindelklemmung:
Nein
Bügeltiefe:
63 mm
Noniusteilung:
0,01 mm
Messbereich Länge min./max.:
75-100 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Bügelmessschrauben
Messkraft min./max.:
5-10 N
Weitere Suchbegriffe: Teller-Mikrometer, Tellermikrometer, Zahnweiten-Bügelmessschraube, Zahnweiten-Messschraube, Zahnweiten-Mikrometer, Zahnweitenmikrometer, bügelmessschraube 75-100mm, bügel - messschraube, mitutoyo bügelmessschraube, Bügelmessschrauben, Messmittel, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,80*
€ 341,25*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 286,33*
€ 343,98*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,25*
€ 371,27*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,27*
€ 441,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,88*
€ 410,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,74*
€ 387,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,03*
€ 370,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,25*
€ 353,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.