Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Fühlerlehren 150 mm 13 Blatt 0,03-0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO184-302S
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     184-302S
EAN/GTIN:
     4946368424101
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
Fühlerlehren, Serie 184 Serie 184

Anwendung
Zum Prüfen von Spaltmaßen und zum Einstellen von Abstandsmaßen geeignet.

Ausführung
• Größe deutlich auf jedem Blatt gestempelt
• Die Blätter sind leicht zu entfernen und können einzeln geöffnet gesperrt werden.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Länge min.:
0.03 mm
Nennmaße im Sortiment:
0 - nicht zutreffend
Länge:
150 mm
Breite:
13 mm
Anwendungsbereich Länge max.:
0.5 mm
Blattanzahl:
13 STK
Anwendungsbereich Länge min./max.:
0,03-0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: mitutoyo fühlerlehre, fühlerlehre, Lehren, Messmittel, Fühlerlehren, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 26,00*
€ 36,20*
Lager 245
16
€ 7,90*
ab € 30,98*
€ 41,91*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 30,26*
€ 48,29*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.