Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Rachenlehre verstellbar ohne Messuhr Messbereich 150-175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO201-107
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     201-107
EAN/GTIN:
     4946368051406
Suchbegriffe:
Feinzeiger-Rachenlehre
Rachenlehre
feinzeiger rachenlehre
Rachenlehre ohne Messuhr

Anwendung
Zum exakten Prüfen von zylindrischen Teilen in der Serie.

Ausführung
• großer flacher Hartmetallamboss
• Ambosshub 2 mm
• Geeignet für Messuhren mit ø 8 mm Schaft (metrisch)

Ausführung
• sehr einfache Gut/NG-Bewertungen

Lieferung
Inklusive Handschutz, Einstellbarer Werkstückanschlag
Weitere Informationen:
Messflächendurchmesser:
12 mm
Akku-/Batteriebezeichnung:
0 - nicht zutreffend
Kalibriergruppe:
Auf Anfrage
Messbereich Länge min.:
150 mm
Messbereich Länge max.:
175 mm
Spindelklemmung:
Ja
Messtasterweg:
25 mm
Messkraft:
15 N
Messbereich Länge min./max.:
150-175 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Feinzeiger-Rachenlehren, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,41*
€ 557,51*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 480,31*
€ 561,73*
Lager 245
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,78*
€ 607,48*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,48*
€ 722,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,18*
€ 689,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,88*
€ 653,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,01*
€ 640,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,78*
€ 617,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.