Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Rachenlehre verstellbar ohne Messuhr Messbereich 275-300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO201-112
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     201-112
EAN/GTIN:
     4946368051451
Suchbegriffe:
Feinzeiger-Rachenlehre
Rachenlehre
feinzeiger rachenlehre
Rachenlehre ohne Messuhr

Anwendung
Zum exakten Prüfen von zylindrischen Teilen in der Serie.

Ausführung
• großer flacher Hartmetallamboss
• Ambosshub 2 mm
• Geeignet für Messuhren mit ø 8 mm Schaft (metrisch)

Ausführung
• sehr einfache Gut/NG-Bewertungen

Lieferung
Inklusive Handschutz, Einstellbarer Werkstückanschlag
Weitere Informationen:
Messflächendurchmesser:
12 mm
Akku-/Batteriebezeichnung:
0 - nicht zutreffend
Kalibriergruppe:
Auf Anfrage
Messbereich Länge min.:
275 mm
Messbereich Länge max.:
300 mm
Spindelklemmung:
Ja
Messtasterweg:
25 mm
Messkraft:
15 N
Messbereich Länge min./max.:
275-300 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Feinzeiger-Rachenlehren, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,91*
€ 673,00*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 589,30*
€ 677,79*
Lager 245
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,36*
€ 729,70*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,70*
€ 868,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,67*
€ 823,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,33*
€ 796,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,53*
€ 781,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,36*
€ 759,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.