Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Messuhr Skalenteilungswert 0,01 mm Messbereich 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO2046AB
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     2046AB
EAN/GTIN:
     4946368841922
Suchbegriffe:
Messuhr
mitutoyo messuhr skalenteilungswert...
messuhr mitutoyo
messuhr
Messuhr Serie 2 Abschlussdeckel flach

Anwendung
Zum Messen von Längen und Längendifferenzen, z.B. Rundlauf-, Ebenheits-, Lagemessungen.

Ausführung
• Hartmetallbestückt
• Gewinde: M 2,5 x 0,45 mm
• Feststellschraube und Hubhebel (optional) können entweder rechts oder links angebracht werden

Ausführung
• Die Bauform ohne Durchgangsbohrungen, eine sichere Haftung zwischen Außenring und dem Glas, sowie die Verwendung eines O-Rings verhindern das Flüssigkeiten eindringen können

Lieferung
Lieferung mit Werksprüfzertifikat
Weitere Informationen:
Messbereich Länge:
10 mm
Stoßschutz:
0 - nicht zutreffend
Außendurchmesser:
57 mm
Schutzart IP:
0 - nicht zutreffend
Messweg einer Zeigerumdrehung:
1 mm
Kalibriergruppe:
CE
Werkstoff Außenring:
Kunststoff
Gehäuse drehbar:
Ja
Messkraft:
1.4 N
Skalenteilungswert:
0.01 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messuhr
Weitere Suchbegriffe: Messuhren, Messmittel, Meßuhr, MITUTOYO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,89*
€ 46,70*
Lager 245
31
€ 7,90*
ab € 34,68*
€ 48,70*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 40,13*
€ 53,36*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 40,32*
€ 59,04*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.