Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Messtisch Hartgestein Messhöhe bis 120 mm Säulendurchmesser 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO215-150-10
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     215-150-10
EAN/GTIN:
     4946368629704
Suchbegriffe:
Hartgestein-Feinmesstisch
Feinmesstisch
Kleinmesstisch
Messständer
Kleinmesstisch mit Granitgrundplatte

Ausführung
• Mechanisches Klemmsystem

Ausführung
• Mit verschleißfestem Tisch aus Hartgestein
Weitere Informationen:
Säulendurchmesser:
30 mm
Messhöhe max.:
120 mm
Ebenheitstoleranz:
3 µm
Messtischbreite:
120 mm
Höhe:
210 mm
Messtischhöhe:
160 mm
Messtischlänge:
180 mm
Messtischgröße:
180 x 120 x 160
Weitere Suchbegriffe: Messtisch, mitutoyo messständer, messständer, Messtische, Messuhren, Messmittel, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,41*
€ 481,97*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 416,65*
€ 485,44*
Lager 245
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,73*
€ 525,73*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,73*
€ 625,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,84*
€ 601,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,82*
€ 566,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,24*
€ 556,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,73*
€ 532,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.