Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Digitale Bügelmessschraube IP65 Messbereich 150-175 mm Digimatic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO293-252-30
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     293-252-30
EAN/GTIN:
     4946368695440
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschrauben digital 150 - 17...
bügel-messschraube digital
Elektronische Bügelmessschraube Digimatic

Anwendung
Zum Messen von z.B. Wellendurchmessern, Außenmaßen an Werkstücken, usw.

Ausführung
• Messflächen hartmetallbestückt
• IP65
• ABS-Funktion
• HOLD ( Messwertspeicherung )
• Origin ( Maßvoreinstellung bis 100 mm)
• Friktionskupplung für gleichbleibend wiederholbare Messkraft

Ausführung
• hohe Batterielebensdauer von ca. 2,4 Jahren
• IP65

Lieferung
Einschließlich Box, Schlüssel, Batterie, Einstellnormal (ab 25 mm), bis 50 mm Messbereich mit Werksprüfzertifikat
Weitere Informationen:
Messflächendurchmesser:
6.3 mm
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
1714 g
Messkraft max.:
10 N
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Messkraft min.:
5 N
Funktionen:
ABS-Funktion | Hold-Funktion (Messwertspeicherung) | Origin (Maßvoreinstellung) | Preset-Funktion | Abschaltautomatik
Ziffernschrittwert:
0.001 mm
Steigung Messspindel:
0.5 mm
Schutzart IP:
IP 65
Ausführung:
Metrisch
DIN:
863
Kalibriergruppe:
D
Akku-/Batteriegewicht:
2 g
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
150 mm
Messbereich Länge max.:
175 mm
Fehlergrenze:
3 µm
Spindelklemmung:
Ja
Akku enthalten:
Ja
Bügeltiefe:
103 mm
Ziffernhöhe:
7.5 mm
Messbereich Länge min./max.:
150-175 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Bügelmessschrauben
Messkraft min./max.:
5-10 N
Weitere Suchbegriffe: bügel - messschraube, Bügelmessschrauben, Messmittel, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, MITUTOYO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,69*
€ 640,98*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,04*
€ 695,09*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,09*
€ 827,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,02*
€ 755,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,07*
€ 734,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,51*
€ 720,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,04*
€ 698,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.