Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Messtaster VL-50S-100-B Litematic Messbereich 0-50 mm Messkraft:1 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO318-228D
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     318-228D
EAN/GTIN:
     4946368636153
Suchbegriffe:
Koordinaten-Messgerät
Koordinatenmessgerät
koordinaten messgerät
Litematic VL-50S mit Messplatte auf Hartgestein

Anwendung
Für hochgenaue Messaufgaben. Durch die konstant niedriege Messkraft besonders geeignet für Messungen an weichen Materialien wie z.B. Gummi, Kunststoffe, Filmstärken sowie für empfindliche Formteile.

Ausführung
• Größe Hartgesteinsplatte (BxTxH): 250 x 300 x 80mm
• Gesamthöge 365mm
• Ausladung Taster: 157mm • Genauigkeit: (0,5 + L/100)µm, Typ: VL-50S-100-B, Messbereich: 0-50 mm, Datenausgang: DIGIMATIC, RS-232C, I/O interface, ZERO/ABS: Ja, Tastensperre: Ja, Toleranzeingabe (3 oder 5 Stufen): Ja, Motorische Spindelbewegung: Ja, Modus : Max-Min (TIR): Ja, Zählrichtung umschaltbar: Ja, ORIGIN (ABS Nullpunkt): Ja, Zählrichtungsumkehr: Ja
Weitere Informationen:
Funktionen:
Mit mm / inch Umschaltung | Zählrichtungsumkehr | Preset-Funktion
Messkraft:
1 N
Weitere Suchbegriffe: Messgeräte, Messmittel, MITUTOYO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.367,94*
€ 6.682,41*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.860,24*
€ 7.363,53*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.363,53*
€ 8.762,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.960,96*
€ 8.283,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.883,06*
€ 8.190,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.860,24*
€ 8.163,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.