Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Bügelmessschraube Digital für Zahnweitenmessungen IP65 1-2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO323-351-30
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     323-351-30
EAN/GTIN:
     4946368689586
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
Teller-Bügelmessschraube
Teller-Messschraube
Elektronische Bügelmessschraube mit Tellermessflächen

Anwendung
Zum Messen der Zahnweite an Zahnrädern, für Einstiche, Nutabstände usw.

Ausführung
• Messflächen aus gehärtetem Stahl
• ABS-Funktion
• HOLD ( Messwertspeicherung )
• Origin ( Maßvoreinstellung )
• IP65
• Digimatic

Ausführung
• Erreicht schwer zugängliche Messstellen

Lieferung
Einschließlich einer Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel, Batterie
Weitere Informationen:
Messflächendurchmesser:
20 mm
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Messbereich Länge Zoll min.:
1 in
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
0.555 kg
Messkraft max.:
10 N
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Messkraft min.:
5 N
Funktionen:
ABS-Funktion | Origin (Maßvoreinstellung) | Hold-Funktion (Messwertspeicherung) | Abschaltautomatik
Ziffernschrittwert:
0.00005 in
Steigung Messspindel:
0.5 mm
Schutzart IP:
IP 65
Ausführung:
Metrisch | Zöllig
DIN:
863
Kalibriergruppe:
D
Akku-/Batteriegewicht:
2 g
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge Zoll max.:
2 in
Spindelklemmung:
Ja
Akku enthalten:
Ja
Bügeltiefe:
31 mm
Ziffernhöhe:
7.5 mm
Messbereich Länge Zoll min./max.:
1-2 in
Kalibriergruppenbeschreibung:
Bügelmessschrauben
Messkraft min./max.:
5-10 N
Weitere Suchbegriffe: Teller-Mikrometer, Tellermikrometer, Zahnweiten-Bügelmessschraube, Zahnweiten-Messschraube, Zahnweiten-Mikrometer, Zahnweitenmikrometer, bügelmessschraube digital mitutoyo, bügelmessschraube, bügelmeßschraube digital, Bügelmessschrauben, Messmittel, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, MITUTOYO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 671,20*
€ 783,19*
Lager 245
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 765,71*
€ 865,14*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,14*
€ 1.029,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,93*
€ 976,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,29*
€ 954,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,72*
€ 935,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,71*
€ 911,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.