Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Digitale Röhrenförmige-Innenmessschraube (Rohr) 200-1000 mm Digimatic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO339-301
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     339-301
EAN/GTIN:
     4946368595337
Suchbegriffe:
2-Punkt-Innenmessschraube
2-Punkt-Innenmikrometerschraube
2punkt-Innenmessschraube
2punkt-Innenmikrometerschraube
Elektronische 2-Punkt Innenmessschraube Digimatic IP65 (Rohr)

Anwendung
Zum Messen von Bohrungsdurchmessern, Abständen an Werkstücken, usw.

Ausführung
• LCD Ziffernhöhe 7,5 mm
• IP65
• Hartmetallmessflächen
• Preset-Funktion
• Rohr
• ABS-Funktion
• Skalentrommel und Sklaenhülse seidenmatt verchromt
• Automatische Abschaltung nach 20 min. Nichtnutzung

Ausführung
• Auswechselbare Verlängerungen - Hohlrohre

Lieferung
Einschließlich Box,Verlängerungen, Einstellschlüssel, Messschraube, Batterie
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Enthaltene Verlängerungen:
25 mm | 50 mm | 100 mm | 200 mm | 400 mm
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Anzahl Verlängerungen:
5 STK
Bruttogewicht:
2.320 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
ABS-Funktion | Preset-Funktion | Hold-Funktion (Messwertspeicherung)
Ziffernschrittwert:
0.001 mm
Steigung Messspindel:
0.5 mm
Schutzart IP:
IP 65
Ausführung:
Metrisch
Kalibriergruppe:
H
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
165 mAh
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Messbereich Länge min.:
200 mm
Messbereich Länge max.:
1000 mm
Akku enthalten:
Ja
Ziffernhöhe:
7.5 mm
Messbereich Länge min./max.:
200-1000 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Innenmessschrauben (2-Punkt)
Weitere Suchbegriffe: Zwei-Punkt-Innenmessschraube, Zwei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, innenmessschraube mitutoyo digital, 2 punkt innenmessschraube, 2-punkt-innenmessschraube digital, Messschrauben, Innen-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, Innenmeßschraube, MITUTOYO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.392,07*
€ 1.462,18*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.386,49*
€ 1.486,52*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.468,32*
€ 1.622,39*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.645,86*
€ 1.725,59*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.622,39*
€ 1.930,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.531,96*
€ 1.823,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.507,49*
€ 1.793,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.485,66*
€ 1.767,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.468,32*
€ 1.747,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.