Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Innenmessschraube 2-Punkt Digital mit 7 Verlängerungen 339-304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO339-304
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     339-304
EAN/GTIN:
     4946368595368
Suchbegriffe:
2-Punkt-Innenmessschrauben-Verlänge...
2-Punkt-Innenmessschraube
2-Punkt-Innenmikrometerschraube
2punkt-Innenmessschraube
Elektronische 2-Punkt Innenmessschraube Digimatic IP65 (Rohr)

Anwendung
Zum Messen von Bohrungsdurchmessern, Abständen an Werkstücken, usw.

Ausführung
• LCD Ziffernhöhe 7,5 mm
• IP65
• Hartmetallmessflächen
• Preset-Funktion
• Rohr
• ABS-Funktion
• Skalentrommel und Sklaenhülse seidenmatt verchromt
• Automatische Abschaltung nach 20 min. Nichtnutzung

Ausführung
• Auswechselbare Verlängerungen - Hohlrohre

Lieferung
Einschließlich Box,Verlängerungen, Einstellschlüssel, Messschraube, Batterie
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Messbereich Länge Zoll min.:
8 in
Enthaltene Verlängerungen:
1 Zoll | 2 Zoll | 4 Zoll | 2 x 8 Zoll | 3 x 16 Zoll
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Anzahl Verlängerungen:
8 STK
Bruttogewicht:
3.515 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
ABS-Funktion | Preset-Funktion | Hold-Funktion (Messwertspeicherung)
Ziffernschrittwert:
0.0001 in
Steigung Messspindel:
0.635 mm
Schutzart IP:
IP 65
Ausführung:
Metrisch | Zöllig
Kalibriergruppe:
H
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
165 mAh
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Messbereich Länge Zoll max.:
60 in
Akku enthalten:
Ja
Ziffernhöhe:
7.5 mm
Messbereich Länge Zoll min./max.:
8-60 in
Kalibriergruppenbeschreibung:
Innenmessschrauben (2-Punkt)
Weitere Suchbegriffe: 2punkt-Innenmikrometerschraube, Zwei-Punkt-Innenmessschraube, Zwei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, innenmessschraube mitutoyo, 2 punkt innenmessschraube, innenmessschraube digital, Messschrauben, Innen-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, Innenmeßschraube, MITUTOYO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.544,13*
€ 1.653,44*
Lager 245
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.762,86*
€ 1.864,57*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.864,57*
€ 2.218,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.831,66*
€ 2.179,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.799,88*
€ 2.141,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.772,89*
€ 2.109,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.762,86*
€ 2.097,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.