Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Digitale Einbaumessschraube mit 10 mm Schaft 0-25 mm Messbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO350-251-30
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     350-251-30
EAN/GTIN:
     4946368695921
Suchbegriffe:
Einbau-Messschraube
Einbaumessschraube
einbaumessschrauben mitutoyo
einbaumessschraube
Elektronische Einbau-Messschraube 0-25mm, Digimatic, 10mm Schaft

Anwendung
Zum Einbau in Messvorrichtungen und Voreinstellgeräten, als Einstell- und Kontrollelement an Werkzeugmaschinen.

Ausführung
• LCD Ziffernhöhe 7,5 mm
• Mit Feststelleinrichtung
Weitere Informationen:
Messflächendurchmesser:
6.35 mm
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
SR44
Bruttogewicht:
0.300 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Messbereich Länge:
25 mm
Funktionen:
ABS-Funktion | Abschaltautomatik | Preset-Funktion | Hold-Funktion (Messwertspeicherung)
Ziffernschrittwert:
0.001 mm
Steigung Messspindel:
0.5 mm
Schutzart IP:
0 - nicht zutreffend
Ausführung:
Metrisch
Einspannschaftdurchmesser:
10 mm
Einspannschaftlänge:
15 mm
Kalibriergruppe:
DE
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
165 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Werkstoff Messbolzen:
Stahl
Ausführung Kupplung:
Ratschenkupplung
Messbereich Länge max.:
25 mm
Fehlergrenze:
0.002 mm
Spindelklemmung:
Ja
Akku enthalten:
Ja
Messkontaktform:
Flach
Ziffernhöhe:
7.5 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-25 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Einbaumessschraube
Weitere Suchbegriffe: Messschrauben, Einbau-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,20*
€ 432,79*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 381,03*
€ 450,47*
Lager 245
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,82*
€ 487,11*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,11*
€ 579,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,37*
€ 560,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,82*
€ 522,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,14*
€ 511,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,82*
€ 493,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.