Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Digitale Einbaumessschraube 0-25 mm Messbereich SR4 mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO350-254-30
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     350-254-30
EAN/GTIN:
     4946368695952
Suchbegriffe:
Einbau-Messschraube
Einbaumessschraube
einbaumessschrauben mitutoyo
einbaumessschraube
Elektronische Einbau-Messschraube 0-25 mm Digimatic, sphärische Spindel mit Spannmutter

Anwendung
Zum Einbau in Messvorrichtungen und Voreinstellgeräten, als Einstell- und Kontrollelement an Werkzeugmaschinen.

Ausführung
• LCD Ziffernhöhe 7,5 mm
• Aufnahmeschaft mit Spannmutter
• sphärische Spindel
Weitere Informationen:
Messflächendurchmesser:
6.35 mm
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
SR44
Bruttogewicht:
0.300 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Messbereich Länge:
25 mm
Funktionen:
ABS-Funktion | Abschaltautomatik | Preset-Funktion | Hold-Funktion (Messwertspeicherung)
Ziffernschrittwert:
0.001 mm
Steigung Messspindel:
0.5 mm
Schutzart IP:
0 - nicht zutreffend
Ausführung:
Metrisch
Einspannschaftdurchmesser:
10 mm
Einspannschaftlänge:
11 mm
Kalibriergruppe:
DE
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
165 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Werkstoff Messbolzen:
Stahl
Ausführung Kupplung:
Ratschenkupplung
Messbereich Länge max.:
25 mm
Fehlergrenze:
0.002 mm
Spindelklemmung:
Ja
Akku enthalten:
Ja
Messkontaktform:
Sphärisch (SR4)
Ziffernhöhe:
7.5 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-25 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Einbaumessschraube
Weitere Suchbegriffe: Messschrauben, Einbau-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,42*
€ 485,96*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 431,51*
€ 505,35*
Lager 245
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,69*
€ 545,79*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,79*
€ 649,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,93*
€ 625,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,76*
€ 585,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,33*
€ 575,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,69*
€ 555,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.