Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO 2-Linien Innenmessschraube mit Hartmetall-Messflächen 5-6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO368-005
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     368-005
EAN/GTIN:
     4946368080505
Suchbegriffe:
2-Punkt-Innenmessschraube
2-Punkt-Innenmikrometerschraube
2punkt-Innenmessschraube
2punkt-Innenmikrometerschraube
2-Linien Innenmessschraube Holtest Serie 368

Anwendung
Zum Messen von kleinen Bohrungsdurchmessern

Ausführung
• Skalentrommel und Hülse seidenmatt verchromt
• Hartmetall Messflächen

Lieferung
Einschließlich Box, Einstellschlüssel, Werkprüfzertifikat, ohne Einstellring oder Verlängerung
Weitere Informationen:
Messbereich Länge:
1 mm
Steigung Messspindel:
0.5 mm
Messtiefe:
22 mm
Kalibriergruppe:
H
Anzeige:
Analog
Messbereich Länge min.:
5 mm
Messbereich Länge max.:
6 mm
Noniusteilung:
0,001 mm
Messbereich Länge min./max.:
5-6 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Innenmessschrauben (2-Punkt)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,61*
€ 718,66*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 637,43*
€ 723,18*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,86*
€ 776,55*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,55*
€ 924,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,46*
€ 858,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,82*
€ 823,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,77*
€ 804,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,86*
€ 789,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.