Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO 3-Punkt Innenmessschraube 6-8 mm mit TiN-beschichteten Messflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO368-161
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     368-161
EAN/GTIN:
     4946368517155
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
3-Punkt Innenmessschraube Holtest Serie 368

Anwendung
Zum Messen von Durchgangsbohrungen sowie kurzen Zentrieransätzen

Ausführung
• Skalentrommel und Hülse seidenmatt verchromt
• 2 - 6 mm: Hartmetall
• 6 - 12 mm: Titan-beschichtetes Hartmetall
• 12 - 300 mm: Titan-beschichteter gehärteter Stahl

Ausführung
• Titanbeschichteten Messflächen sorgen für hervorragende Haltbarkeit und Schlagfestigkeit

Lieferung
Einschließlich Box, Einstellschlüssel, Werkprüfzertifikat, ohne Einstellring oder Verlängerung • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Messbereich Länge:
2 mm
Steigung Messspindel:
0.5 mm
Durchmesser Einstellring:
0 - nicht zutreffend
Messtiefe:
59 mm
Kalibriergruppe:
I
Anzeige:
Analog
Messbereich Länge min.:
6 mm
Messbereich Länge max.:
8 mm
Noniusteilung:
0,001 mm
Messbereich Länge min./max.:
6-8 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Innenmessschrauben (3-Punkt)
Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Feinmessgerät, Innenfeinmesser, Innenfeinmessgerät, Spreiztaster, Innenmesser, Innenmessgerät, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, Kalibrierung für Innenmessschrauben, 3-punkt-innenmessschraube 6-8 mm, innen feinmessgerät, mitutoyo innen-feinmessgerät, Messschrauben, Innen-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, Innenmeßschraube, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,68*
€ 354,78*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 304,30*
€ 360,70*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,39*
€ 390,22*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,22*
€ 464,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,08*
€ 436,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,09*
€ 410,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,29*
€ 394,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,39*
€ 376,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.