Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO 3-Punkt Innenmessschraube 12-16 mm mit gehärteten Messflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO368-764
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     368-764
EAN/GTIN:
     4946368517674
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
3-Punkt Innenmessschraube Holtest Serie 368, einfaches Modell

Anwendung
Zum Messen von Durchgangsbohrungen sowie kurzen Zentrieransätzen

Ausführung
• Skalentrommel und Hülse seidenmatt verchromt
• Messflächen aus gehärtetem Stahl

Lieferung
Einschließlich Box, Einstellschlüssel, Werkprüfzertifikat, ohne Einstellring oder Verlängerung
Weitere Informationen:
Messbereich Länge:
4 mm
Steigung Messspindel:
0.5 mm
Messtiefe:
82 mm
Kalibriergruppe:
I
Anzeige:
Analog
Messbereich Länge min.:
12 mm
Messbereich Länge max.:
16 mm
Noniusteilung:
0,005 mm
Messbereich Länge min./max.:
12-16 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Innenmessschrauben (3-Punkt)
Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Feinmessgerät, Innenfeinmesser, Innenfeinmessgerät, Spreiztaster, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, Kalibrierung für Innenmessschrauben, mitutoyo innen-feinmessgerät, innen feinmessgerät, Messschrauben, Innen-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, Innenmeßschraube, MITUTOYO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,50*
€ 334,29*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 285,41*
€ 337,06*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,52*
€ 364,80*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,15*
€ 393,60*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,80*
€ 434,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,38*
€ 409,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,92*
€ 384,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,44*
€ 369,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,52*
€ 351,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.