Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO 3-Punkt Innenmessschraube 16-20 mm mit gehärteten Messflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO368-765
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     368-765
EAN/GTIN:
     4946368517681
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
3-Punkt Innenmessschraube Holtest Serie 368, einfaches Modell

Anwendung
Zum Messen von Durchgangsbohrungen sowie kurzen Zentrieransätzen

Ausführung
• Skalentrommel und Hülse seidenmatt verchromt
• Messflächen aus gehärtetem Stahl

Lieferung
Einschließlich Box, Einstellschlüssel, Werkprüfzertifikat, ohne Einstellring oder Verlängerung
Weitere Informationen:
Messbereich Länge:
4 mm
Steigung Messspindel:
0.5 mm
Messtiefe:
82 mm
Kalibriergruppe:
I
Anzeige:
Analog
Messbereich Länge min.:
16 mm
Messbereich Länge max.:
20 mm
Noniusteilung:
0,005 mm
Messbereich Länge min./max.:
16-20 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Innenmessschrauben (3-Punkt)
Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Feinmessgerät, Innenfeinmesser, Innenfeinmessgerät, Spreiztaster, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, Kalibrierung für Innenmessschrauben, mitutoyo innen-feinmessgerät, innen feinmessgerät, Messschrauben, Innen-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, Innenmeßschraube, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,18*
€ 343,53*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 292,42*
€ 346,24*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,48*
€ 374,02*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,02*
€ 445,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,16*
€ 419,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,46*
€ 395,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,88*
€ 378,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,48*
€ 357,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.