Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Dreipunkt-Innenmessschraubensatz 20-50 mm einfaches Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO368-992
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     368-992
EAN/GTIN:
     4946368518046
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschrauben-Satz
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3-Punkt Innenmessschrauben-Satz Holtest einfaches Modell

Anwendung
Zum Messen von Durchgangsbohrungen sowie für Grundlochbohrungen und kurze Zentrieransätze.

Ausführung
• Messflächen aus gehärtetem Stahl
• Skalentrommel und Hülse seidenmatt verchromt
• Friktionskupplung für gleichbleibend wiederholbare Messkraft

Ausführung
• Nichtrostend

Lieferung
Einschließlich Box, Einstellschlüssel, Werkszertifikat
Weitere Informationen:
Enthaltene Verlängerungen:
150 mm
Anzahl Verlängerungen:
1 STK
Ziffernschrittwert:
0.005 mm
Durchmesser Einstellring:
25 mm | 40 mm
Kalibriergruppe:
I
Anzeige:
Analog
Messbereich Länge min.:
20 mm
Messbereich Länge max.:
50 mm
Fehlergrenze:
3 µm
Messbereich Länge min./max.:
20-50 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Innenmessschrauben (3-Punkt)
Weitere Suchbegriffe: 3punkt-Innenmikrometerschraube, Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Feinmessgerät, Innenfeinmesser, Innenfeinmessgerät, Spreiztaster, Innenmessschraubensatz, Kalibrierung für Innenmessschrauben, mitutoyo innen-feinmessgerät, innen feinmessgerät, Messschrauben, Innen-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, Innenmessschraube, Innenmeßschraube, MITUTOYO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.444,49*
€ 1.535,39*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.418,67*
€ 1.548,70*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.531,65*
€ 1.696,51*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.712,20*
€ 1.800,73*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.696,51*
€ 2.018,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.586,66*
€ 1.888,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.556,99*
€ 1.852,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.540,48*
€ 1.833,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.531,65*
€ 1.822,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.