Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Digitale Scheiben Bügelmessschraube 25-55 mm Digitmatic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO369-412-20
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     369-412-20
EAN/GTIN:
     4946368736792
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
Teller-Bügelmessschraube
Teller-Messschraube
Elektronische Bügelmessschraube Digimatic Quickmike mit Tellermessflächen

Anwendung
Zum Messen der Zahnweite an Zahnrädern, für Einstiche, Nutabstände usw.

Ausführung
• Messflächen aus gehärtetem Stahl
• ABS-Funktion
• HOLD ( Messwertspeicherung )
• Origin ( Maßvoreinstellung )
• IP65
• Nicht drehende Spindel

Ausführung
• Schneller Spindelvorschub
• IP65

Lieferung
Einschließlich Box, Einstellnormal (ab 25 mm aufwärts), Batterie
Weitere Informationen:
Messflächendurchmesser:
14.3 mm
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
0.870 kg
Messkraft max.:
8 N
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Messkraft min.:
3 N
Funktionen:
Absolut Funktion | ABS-Funktion | On/Off | Hold-Funktion (Messwertspeicherung) | Origin (Maßvoreinstellung)
Ziffernschrittwert:
0.001 mm
Steigung Messspindel:
10 mm
Schutzart IP:
IP 65
Ausführung:
Metrisch
DIN:
863
Kalibriergruppe:
D
Akku-/Batteriegewicht:
2 g
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
25 mm
Werkstoff Messbolzen:
Stahl
Ausführung Kupplung:
0 - nicht zutreffend
Messbereich Länge max.:
55 mm
Fehlergrenze:
4 µm
Spindelklemmung:
Nein
Akku enthalten:
Ja
Messkontaktform:
Teller
Bügeltiefe:
47 mm
Ziffernhöhe:
10 mm
Messbereich Länge min./max.:
25-55 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Bügelmessschrauben
Messkraft min./max.:
3-8 N
Weitere Suchbegriffe: Teller-Mikrometer, Tellermikrometer, Zahnweiten-Bügelmessschraube, Zahnweiten-Messschraube, Zahnweiten-Mikrometer, Zahnweitenmikrometer, bügelmessschraube digital mitutoyo, bügelmessschraube, bügelmeßschraube digital, Bügelmessschrauben, Messmittel, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 783,89*
€ 869,52*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 831,26*
€ 902,58*
Lager 245
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 853,98*
€ 971,37*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,37*
€ 1.155,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,06*
€ 1.065,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,08*
€ 1.048,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,25*
€ 1.033,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,98*
€ 1.016,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.