Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Innenmessschraube 3-Punkt Digital 175-200 mm IP65 Ti-Legierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO468-177
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     468-177
EAN/GTIN:
     4946368563091
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
Elektronische 3-Punkt Innenmessschraube Digimatic IP65

Anwendung
Zum Messen von Durchgangsbohrungen sowie kurzen Zentrieransätzen in der Serie.

Ausführung
• LCD Ziffernhöhe 7,5 mm
• Titaniumbeschichtetes Hartmetall
• Preset-Funktion
• Digimatic
• ABS-Funktion
• HOLD-Funktion
• Automatische Abschaltung nach 20 min. Nichtnutzung
• Lock-Funktion

Ausführung
• Hohe Haltbarkeit und Schlagfestigkeit

Hinweis
Ohne Einstellring oder Verlängerungen

Lieferung
Einschließlich Box, Einstellschlüssel, Batterie SR-44, Werksprüfzertifikat
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
3.493 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
ABS-Funktion | Abschaltautomatik | Preset-Funktion | Hold-Funktion (Messwertspeicherung)
Ziffernschrittwert:
0.001 mm
Schutzart IP:
IP 65
Ausführung:
Metrisch
Kalibriergruppe:
I
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Messbereich Länge min.:
175 mm
Messbereich Länge max.:
200 mm
Fehlergrenze:
0.005 mm
Akku enthalten:
Ja
Ziffernhöhe:
7.5 mm
Messbereich Länge min./max.:
175-200 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Innenmessschrauben (3-Punkt)
Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Bügel-Messschraube, Bügelmessschraube, Innen-Feinmessgerät, Innenfeinmesser, Innenfeinmessgerät, Spreiztaster, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, Kalibrierung für Innenmessschrauben, innenfeinmessgerät mitutoyo, innenfeinmessgerät, Messschrauben, Innen-, Messmittel, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, Innenmeßschraube, MITUTOYO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.741,02*
€ 1.866,36*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.939,20*
€ 2.035,81*
Frei Haus
ab € 2.123,32*
€ 2.288,60*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.035,81*
€ 2.422,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.000,92*
€ 2.381,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.968,43*
€ 2.342,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.941,53*
€ 2.310,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.939,20*
€ 2.307,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.